Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
4 canaux POE, 1 emplacement disque dur vide sata, 4 POE, smart 1u, h.265et4K, bande passante 64 mbps
Format de décodage : Prend en charge les formats de compression Ultra 265, H.265 et H.264.
Capacité de décodage : Capable de décoder 1 canal de 4K@30fps, 4 canaux de 5MP@25fps, 4 canaux de 4MP@25fps et 4 canaux de 3MP@25fps simultanément.
Bande passante entrante : Gère jusqu'à 64 Mbps de données entrantes.
Bande passante sortante : Supporte jusqu'à 48 Mbps pour la transmission de données sortantes.
Entrée vidéo IP : Permet la connexion jusqu'à 4 caméras IP.
Sortie vidéo : Fournit 1 sortie HDMI et 1 sortie VGA, avec prise en charge de la sortie simultanée.
Standard HDMI : Standard HDMI1.4.
Sortie audio RCA : Comprend 1 sortie audio RCA à canal unique.
Résolution d'enregistrement : Prend en charge diverses résolutions d'enregistrement, y compris 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 960P, 720P, D1, 2CIF et CIF.
Détection VCA par IPC : Capable de détection faciale, SIP (détection d'intrusion, détection de ligne transversale, entrée de zone, sortie de zone) et détection de mouvement ultra (UMD).
Recherche VCA : Permet la recherche de snapshots de visage et la recherche de comportement.
Smart par IPC : Prise en charge de fonctionnalités intelligentes telles que la détection faciale, SIP et UMD sur jusqu'à 4 canaux.
Capacité d'enregistrement de snapshots : Stocke jusqu'à 2 millions d'enregistrements pour les snapshots de visage.
Alarme générale : Prend en charge divers types d'alarmes incluant le suivi automatique, la détection de mouvement, le sabotage, la détection de corps humain, la perte de vidéo, l'entrée d'alarme et la détection audio.
Interface SATA : Fournit 1 interface SATA pour connecter un disque dur.
Capacité : Prend en charge des disques durs jusqu'à 10 To chacun (la capacité réelle dépend des facteurs environnementaux).
Interface réseau : Comprend 1 interface Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptative pour la connectivité réseau.
Interface PoE : Équipé de 4 interfaces Ethernet RJ45 10M/100M auto-adaptatives pour la connectivité Power over Ethernet (PoE).
Cet NVR est adapté aux installations de surveillance de petite à moyenne échelle, offrant une connectivité flexible, des capacités robustes de décodage vidéo et des fonctionnalités complètes de détection intelligente.
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
capacité de mémoire par disque dur
nombre de baies pour disques durs
nombre de disques durs préinstallés
alimentation électrique redondante
nombre de caméras préinstallées
capacité de permuttage à chaud du disque dur
supporte RAID 5
supporte RAID 1
supporte RAID 0
puissance max. PoE
nombre de ports PoE
power over Ethernet
nombre de ports RJ45
type de construction de l'appareil
avec DVD
Détection mouvement
Nbre d'entrées caméras
nombre max. d'entrées de commande
nombre de ports combinés RJ45/Mini GBIC
systèmes d'exploitation
type d'enregistrement
nombre de ports Mini GBIC 1 000 Mbit/s
consommation d'énergie
taux de transmission max.
Profondeur
Hauteur
Largeur
Multiple de vente